QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB302WT Bin Unit 2 Tip Out Bins สีขาว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยถังขยะ |
ความลึกของถัง | 8.875 " |
ความสูงของถัง | 13.625 " |
ประเภทถังขยะ | เคล็ดลับ |
ความกว้างของถัง | 11 1 / 16 " |
ความลึกของตู้ | 11-7 / 8 " |
ตู้สูง | 13.875 " |
ความกว้างของตู้ | 23.625 " |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความจุโหลด | 50 ปอนด์ |
วัสดุ | สไตรีนผลกระทบสูง |
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | 2 |
ชั้น | 1 |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของตู้ | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
QTB301WT | 11.187 " | 1 | ฿9,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.