QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3672S-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, 5 ชั้น, ขนาด 36 x 72 x 74 นิ้ว, สแตนเลส

รายการ: CG9RCH รุ่น: WR74-3672S-5
฿135,494 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางสายไฟ
ความสูง74 "
ความยาว72 "
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เสร็จสิ้น: 304 สแตนเลส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความสูงความยาวขนาดความกว้างราคา
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, เคลือบอีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9พีวีคิว WR54-1236BK-5อีพ็อกซี่สีดำ54 "36 "-12 "฿12,196
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, ชุบโครเมียม | ซีจี9พีวีอาร์ WR54-1236C-5-54 "36 "-12 "฿12,698
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY-5 ชั้นวางลวด, หน่วยเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, พื้นผิวอีพ็อกซี่สีเทา | ซีจี9พีวีที WR54-1236GY-5สีเทาอีพ็อกซี่เสร็จสิ้น54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿12,196
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, อีพ็อกซี่สีเขียว Proform | ซีจี9พีวียู WR54-1236P-5โปรฟอร์ม กรีนอีพ็อกซี่54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "฿12,196
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 36 x 54 นิ้ว, สแตนเลส | ซีจี9พีวีวี WR54-1236S-5-54 "36 "-12 "฿35,443
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, ชั้นวาง 5 ชั้น, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, เคลือบอีพ็อกซี่สีดำ | ซีจี9พีวีดับบลิว WR54-1242BK-5อีพ็อกซี่สีดำ54 "42 "-12 "฿13,333
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, 5 ชั้นวาง, ขนาด 12 x 42 x 54 นิ้ว, ชุบโครเมียม | ซีจี9พีวีเอ็กซ์ WR54-1242C-5-54 "42 "-12 "฿14,025
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-3672S-5 ชั้นวางลวด, ชุดเริ่มต้น, 5 ชั้น, ขนาด 36 x 72 x 74 นิ้ว, สแตนเลส
฿135,494 / หน่วย