Raco 404 | กล่องสวิตซ์ 3 3/4 X 2 | 6xc72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 404 กล่องสวิตช์ 3 3/4 x 2 | AF2QFH 6XC72

RACO 404 กล่องสวิตช์ 3 3/4 x 2

In Stock
รายการ: AF2QFH รุ่น: 404อ้างอิงไขว้: 6XC72

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿330 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องสวิทช์
ประเภทกล่องสวิตช์ Nongangable สำหรับ NM-B
ประเภท Bracketแบน D, 1/4 "Setback
ความจุ6.5 ลูกบาศ์กนิ้ว
ประเภทแคลมป์นิวเม็กซิโก-บี
สีเงิน
ความลึก1"
ความยาว3.75 "
วัสดุสังกะสีสังกะสี
ความลึกที่กำหนด1"
ความยาวที่กำหนด3-3 / 4 "
ความกว้างที่กำหนด2"
จำนวน 1/2 "Back Knockouts0
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวนแก๊ง1
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวน 1/2 "Back Knockoutsประเภทกล่องความจุประเภทแคลมป์ความลึกชิ้นความยาวความลึกที่กำหนดราคา
กล่องสวิตช์ RACO 518 3x2x2.5 ใน | AB4DQE 1XC34 5181Switch, Gangable สำหรับ MC / Armored12.5 ลูกบาศ์กนิ้วเกราะ2-1 / 2 "กล่องไฟฟ้าเหล็ก3"2.5 "฿400
RACO 471 กล่องสวิตช์ 3x2x2.25 ใน | AB4DQF 1XC35 4711Switch, Gangable สำหรับ NM-B10.5 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2-1 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.25 "฿270
RACO 517 กล่องสวิตช์ 3x2x2.5 นิ้ว | AB4DQG 1XC36 5171Switch, Gangable สำหรับ NM-B12.5 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2-1 / 2 "กล่องไฟฟ้า3"2.5 "฿553
RACO 560 กล่องสวิทช์ 3x2x2.75 นิ้ว | AC9UQE 3KF63 5602สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ14 ลูกบาศ์กนิ้ว-2-3 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.75 "฿389
RACO 567 กล่องสวิตช์ 3x2x2.75 นิ้ว | AC9UQF 3KF64 5671Switch, Gangable สำหรับ NM-B14 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2-3 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.75 "฿445
RACO 590 กล่องสวิตช์ 3x2x3.5 นิ้ว | AC9UQG 3KF65 5901สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ18 ลูกบาศ์กนิ้ว-3-1 / 2 "กล่องไฟฟ้า3"3.5 "฿410
กล่องสวิตช์ RACO 500 3x2x2.5 ใน | AD3BDR 3XK13 5002สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ12.5 ลูกบาศ์กนิ้ว-2-1 / 2 "กล่องไฟฟ้า3"2.5 "฿263

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 404 กล่องสวิตช์ 3 3/4 x 2
฿330 / หน่วย