Raco 517 | กล่องสวิตซ์ 3x2x2.5 In | 1xc36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 517 กล่องสวิตช์ 3x2x2.5 นิ้ว | AB4DQG 1XC36

RACO 517 สวิตซ์บ็อกซ์ 3x2x2.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4DQG รุ่น: 517อ้างอิงไขว้: 1XC36
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
฿553 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องSwitch, Gangable สำหรับ NM-B
ประเภท Bracketหูฟังคลิปงานเก่า
ความจุ12.5 ลูกบาศ์กนิ้ว
ประเภทแคลมป์นิวเม็กซิโก-บี
สีเงิน
ความลึก2-1 / 2 "
ความยาว3"
วัสดุสังกะสีสังกะสี
ความลึกที่กำหนด2.5 "
ความยาวที่กำหนด3"
ความกว้างที่กำหนด2"
จำนวน 1/2 "Back Knockouts1
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวนแก๊ง1
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวน 1/2 "Back Knockoutsประเภทกล่องความจุประเภทแคลมป์ความลึกชิ้นความยาวความลึกที่กำหนดราคา
กล่องสวิตช์ RACO 518 3x2x2.5 ใน | AB4DQE 1XC34 5181Switch, Gangable สำหรับ MC / Armored12.5 ลูกบาศ์กนิ้วเกราะ2-1 / 2 "กล่องไฟฟ้าเหล็ก3"2.5 "฿400
RACO 471 กล่องสวิตช์ 3x2x2.25 ใน | AB4DQF 1XC35 4711Switch, Gangable สำหรับ NM-B10.5 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2-1 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.25 "฿270
RACO 560 กล่องสวิทช์ 3x2x2.75 นิ้ว | AC9UQE 3KF63 5602สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ14 ลูกบาศ์กนิ้ว-2-3 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.75 "฿389
RACO 567 กล่องสวิตช์ 3x2x2.75 นิ้ว | AC9UQF 3KF64 5671Switch, Gangable สำหรับ NM-B14 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2-3 / 4 "กล่องไฟฟ้า3"2.75 "฿445
RACO 590 กล่องสวิตช์ 3x2x3.5 นิ้ว | AC9UQG 3KF65 5901สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ18 ลูกบาศ์กนิ้ว-3-1 / 2 "กล่องไฟฟ้า3"3.5 "฿410
กล่องสวิตช์ RACO 500 3x2x2.5 ใน | AD3BDR 3XK13 5002สวิตช์ Gangable สำหรับท่อร้อยสายไฟ12.5 ลูกบาศ์กนิ้ว-2-1 / 2 "กล่องไฟฟ้า3"2.5 "฿263
RACO 445 กล่องสวิตช์ 3x2x2 ใน | AD3BDT 3XK14 4451Switch, Gangable สำหรับ NM-B10 ลูกบาศ์กนิ้วนิวเม็กซิโก-บี2"กล่องไฟฟ้า3"2"฿618

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 517 สวิตซ์บ็อกซ์ 3x2x2.5 นิ้ว
฿553 / หน่วย