Raco 941 | ตู้ไฟ 70 คิวนิ้ว 2 Gang | 8dcxXNUMX | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RACO 941 กล่องไฟฟ้า 70 Cu นิ้วสองแก๊ง | AB9HJM 2DCX8

RACO 941 ตู้ไฟฟ้า 70 คิว XNUMX ช่อง

In Stock
รายการ: AB9HJM รุ่น: 941ข้ามอ้างอิง: 2DCX8
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
฿6,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องขอบมุมรอย
ความจุ70.0 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีเงิน
ความลึก2-1 / 2 "
ความยาว4.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ความลึกที่กำหนด2.5 "
ความยาวที่กำหนด4-1 / 2 "
ความกว้างที่กำหนด6 13 / 16 "
จำนวน 1/2 "Back Knockouts3
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวน 3/4 "Back Knockouts2
จำนวน 3/4 "Side Knockouts12
จำนวนแก๊ง2
ความกว้าง6.81 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวน 1 "ด้านข้างน็อกเอาต์ (8)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุประเภทกล่องความจุความลึกที่กำหนดความกว้างที่กำหนดจำนวน 1/2 "Back Knockoutsจำนวนแก๊งความกว้างราคา
RACO 110 กล่องไฟฟ้าแปดเหลี่ยม | AB3FGP 1RVT9 110เหล็กแปดเหลี่ยม11.8 ลูกบาศ์กนิ้ว1.5 "3"113"฿318
RACO 130 วงแหวนไฟฟ้าแปดเหลี่ยม | AB3FGQ 1RVU1 130เหล็กวงแหวนต่อแปดเหลี่ยม15.5 ลูกบาศ์กนิ้ว1.5 "4"-24"฿296
RACO 161 กล่องไฟฟ้าแปดเหลี่ยมพร้อมขายึด | AB3FGR 1RVU2 161เหล็กแปดเหลี่ยมพร้อมขายึด15.5 ลูกบาศ์กนิ้ว1.5 "4"524"฿304
RACO 175 กล่องไฟฟ้าแปดเหลี่ยม | AB3FGT 1RVU3 175เหล็กแปดเหลี่ยม21.5 ลูกบาศ์กนิ้ว2.125 "4"124"฿451
RACO 203 แหวนต่อกล่องไฟฟ้า | AB3FGU 1RVU 4 203เหล็กวงแหวนขยายสี่เหลี่ยม22.5 ลูกบาศ์กนิ้ว1.5 "4"-24"฿307
RACO 235 กล่องไฟฟ้าทรงเหลี่ยมพร้อมขายึด Ts | AB3FGV 1RVU 5 235เหล็กสแควร์พร้อมขายึด30.3 ลูกบาศ์กนิ้ว2.125 "4"524"฿534
RACO 228 ประเภทขายึดกล่องไฟฟ้า -loc | AB3FGY 1RVU9 228เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมพร้อมขายึด21.0 ลูกบาศ์กนิ้ว1.5 "4"124"฿596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RACO 941 ตู้ไฟฟ้า 70 คิว XNUMX ช่อง
฿6,286 / หน่วย