แร Stl-116-71206 | ลายฉลุทางเท้า Only 12 Inch | 29el27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71206 Pavement Stencil เพียง 12 นิ้ว | AH2JHP 29EL27

RAE STL-116-71206 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JHP รุ่น: STL-116-71206ข้ามอ้างอิง: 29EL27

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์เหลือเพียง
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ38 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม45 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70606 ลายฉลุเฉพาะ 6 นิ้ว | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71006 Pavement Stencil เพียง 10 นิ้ว | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "฿4,391
RAE STL-116-71806 Pavement Stencil เพียง 18 นิ้ว | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "฿6,632
RAE STL-116-72406 Pavement Stencil เพียง 24 นิ้ว | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "฿7,428
RAE STL-116-73606 Pavement Stencil เพียง 36 นิ้ว | AH2JNG 29EM 36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "฿9,608
RAE STL-116-74806 Pavement Stencil เพียง 48 นิ้ว | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "฿19,335
RAE STL-116-79606 Pavement Stencil เพียง 96 นิ้ว | AH2JRT 29EN 16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71206 ลายฉลุผิวทาง 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย