แร Stl-116-71806 | ลายฉลุทางเท้า Only 18 Inch | 29el63 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71806 Pavement Stencil เพียง 18 นิ้ว | AH2JKD 29EL63

RAE STL-116-71806 ลายฉลุผิวทาง 18 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JKD รุ่น: STL-116-71806ข้ามอ้างอิง: 29EL63
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
฿6,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์เหลือเพียง
ตัวอักษรสูง18 "
ความกว้างของอักขระ38 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม34 "
ความกว้างโดยรวม45 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.05
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70606 ลายฉลุเฉพาะ 6 นิ้ว | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71006 Pavement Stencil เพียง 10 นิ้ว | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "฿4,391
RAE STL-116-71206 Pavement Stencil เพียง 12 นิ้ว | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "฿4,096
RAE STL-116-72406 Pavement Stencil เพียง 24 นิ้ว | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "฿7,428
RAE STL-116-73606 Pavement Stencil เพียง 36 นิ้ว | AH2JNG 29EM 36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "฿9,608
RAE STL-116-74806 Pavement Stencil เพียง 48 นิ้ว | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "฿19,335
RAE STL-116-79606 Pavement Stencil เพียง 96 นิ้ว | AH2JRT 29EN 16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71806 ลายฉลุผิวทาง 18 นิ้ว
฿6,632 / หน่วย