Rae Stl-116-71220 | ลายฉลุทางเท้า ซ้าย 12 นิ้ว | 29el41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-71220 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 12 นิ้ว | AH2JJE 29EL41

RAE STL-116-71220 ลายฉลุข้างซ้าย 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JJE รุ่น: STL-116-71220ข้ามอ้างอิง: 29EL41

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ซ้าย
ตัวอักษรสูง12 "
ความกว้างของอักขระ42 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม18 "
ความกว้างโดยรวม48 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70620 Pavement Stencil ซ้าย 6 นิ้ว | AH2JEZ 29EK66 STL-116-706206"19 "112 "25 "฿3,389
RAE STL-116-71020 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 10 นิ้ว | AH2JGQ 29EL05 STL-116-7102010 "35 "116 "42 "฿4,391
RAE STL-116-71820 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 18 นิ้ว | AH2JKU 29EL77 STL-116-7182018 "42 "124 "48 "฿6,632
RAE STL-116-72420 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 24 นิ้ว | AH2JMH 29EM 14 STL-116-7242024 "42 "130 "48 "฿7,428
RAE STL-116-73620 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 36 นิ้ว | AH2JNX 29EM50 STL-116-7362036 "44 "148 "50 "฿9,608
RAE STL-116-74820 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 48 นิ้ว | AH2JQL 29EM86 STL-116-7482048 "66 "460 "72 "฿18,981
RAE STL-116-79620 ลายฉลุทางเท้าซ้าย 96 นิ้ว | AH2JTA 29EN 23 STL-116-7962096 "88 "4104 "96 "฿27,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-71220 ลายฉลุข้างซ้าย 12 นิ้ว
฿4,096 / หน่วย