RAE STL-116-79620 ลายฉลุข้างซ้าย 96 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ซ้าย |
ตัวอักษรสูง | 96 " |
ความกว้างของอักขระ | 88 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 4 |
ความสูงโดยรวม | 104 " |
ความกว้างโดยรวม | 96 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70620 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 25 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71020 | 10 " | 35 " | 1 | 16 " | 42 " | ฿4,391 | ||
STL-116-71220 | 12 " | 42 " | 1 | 18 " | 48 " | ฿4,096 | ||
STL-116-71820 | 18 " | 42 " | 1 | 24 " | 48 " | ฿6,632 | ||
STL-116-72420 | 24 " | 42 " | 1 | 30 " | 48 " | ฿7,428 | ||
STL-116-73620 | 36 " | 44 " | 1 | 48 " | 50 " | ฿9,608 | ||
STL-116-74820 | 48 " | 66 " | 4 | 60 " | 72 " | ฿18,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.