RAE STL-116-73613 ไม้ฉลุลายทางเท้า 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ทักษะ |
ตัวอักษรสูง | 36 " |
ความกว้างของอักขระ | 53 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 1 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 59 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70613 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 30 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71013 | 10 " | 42 " | 1 | 16 " | 49 " | ฿4,391 | ||
STL-116-71213 | 12 " | 50 " | 1 | 18 " | 57 " | ฿4,096 | ||
STL-116-71813 | 18 " | 51 " | 1 | 24 " | 58 " | ฿6,632 | ||
STL-116-72413 | 24 " | 52 " | 1 | 30 " | 58 " | ฿7,428 | ||
STL-116-74813 | 48 " | 84 " | 5 | 60 " | 90 " | ฿23,108 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.