แร Stl-116-72413 | ไม้ตีเส้นทางเท้า 24 นิ้ว | 29em07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RAE STL-116-72413 Pavement Stencil Staff 24 นิ้ว | AH2JMA 29EM07

RAE STL-116-72413 ไม้ฉลุลายทางเท้า 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JMA รุ่น: STL-116-72413อ้างไขว้: 29EM07
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
฿7,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลายฉลุทางเท้า
ติดแน่นไม่
คาแรคเตอร์ทักษะ
ตัวอักษรสูง24 "
ความกว้างของอักขระ52 "
สีทูโทนช็อคชิพ
วัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จำนวนชิ้น1
ความสูงโดยรวม30 "
ความกว้างโดยรวม58 "
นำมาใช้ใหม่ใช่
ความหนา0.063 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)91.44
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แม่เหล็ก / ไม่ใช่แม่เหล็ก: ไม่ใช่แม่เหล็ก
  • Interlock: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตัวอักษรสูงความกว้างของอักขระจำนวนชิ้นความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
RAE STL-116-70613 Pavement Stencil Staff 6 นิ้ว | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "฿3,389
RAE STL-116-71013 Pavement Stencil Staff 10 นิ้ว | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "฿4,391
RAE STL-116-71213 ไม้เท้าลายทางเดิน 12 นิ้ว | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "฿4,096
RAE STL-116-71813 Pavement Stencil Staff 18 นิ้ว | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "฿6,632
RAE STL-116-73613 Pavement Stencil Staff 36 นิ้ว | AH2JNP 29EM 43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "฿9,608
RAE STL-116-74813 Pavement Stencil Staff 48 นิ้ว | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "฿23,108

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RAE STL-116-72413 ไม้ฉลุลายทางเท้า 24 นิ้ว
฿7,428 / หน่วย