RAE STL-116-74813 ไม้ฉลุลายทางเท้า 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
ติดแน่น | ไม่ |
คาแรคเตอร์ | ทักษะ |
ตัวอักษรสูง | 48 " |
ความกว้างของอักขระ | 84 " |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
จำนวนชิ้น | 5 |
ความสูงโดยรวม | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 90 " |
นำมาใช้ใหม่ | ใช่ |
ความหนา | 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | จำนวนชิ้น | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70613 | 6" | 19 " | 1 | 12 " | 30 " | ฿3,389 | ||
STL-116-71013 | 10 " | 42 " | 1 | 16 " | 49 " | ฿4,391 | ||
STL-116-71213 | 12 " | 50 " | 1 | 18 " | 57 " | ฿4,096 | ||
STL-116-71813 | 18 " | 51 " | 1 | 24 " | 58 " | ฿6,632 | ||
STL-116-72413 | 24 " | 52 " | 1 | 30 " | 58 " | ฿7,428 | ||
STL-116-73613 | 36 " | 53 " | 1 | 48 " | 59 " | ฿9,608 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.