RAE STL-116-8128 ลายฉลุ 12 นิ้ว Mega Kit 1/16
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลายฉลุทางเท้า |
คาแรคเตอร์ | ตัวอักษรตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอน |
ตัวอักษรสูง | 12 " |
ความกว้างของอักขระ | 9" |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
ความหนา | 0.062 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตัวอักษรสูง | ความกว้างของอักขระ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8028 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ฿8,842 | |
STL-108-8028 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ฿15,444 | |
STL-116-8038 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ฿8,842 | |
STL-108-8038 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ฿15,444 | |
STL-116-8048 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ฿12,900 | |
STL-108-8048 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ฿15,444 | |
STL-116-8068 | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.062 " | ฿14,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.