RED DEVIL 05025-X1 เครื่องผสมสี Gyroscopic กันระเบิด 110V, 60Hz
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องผสมสี |
รองรับ | 5 แกลลอน ถัง |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
ความลึก | 34 " |
ความสูง | 46.5 " |
ความจุโหลด | £ 125 |
สไตล์ | ไฟฟ้ากันระเบิด |
ชนิดภาพเขียน | กันระเบิดไจโรสโคปิก |
หน่วยน้ำหนัก | ปอนด์ 440 |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | 110V |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 220.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 8479899895 |
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025P3 | 32.25 " | 46.3 " | ไจโรสโคป | 32 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.