Red Hat 8210g095hw | โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | 3ul20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 8210G095HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWJ 3UL20

RED HAT 8210G095HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD2UWJ รุ่น: 8210G095HWข้ามอ้างอิง: 3UL20
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
฿12,507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วน้ำร้อน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.437 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร5
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม4 3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 32 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิของไหล น้ำร้อน (210 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัตต์นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RED HAT 8210G001HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13 / 16 "36.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3.375 "2.75 "฿9,448
RED HAT 8210G002HW โซลินอยด์น้ำร้อน 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3.375 "2.75 "฿9,389
RED HAT 8210G093HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "฿10,346
RED HAT 8210G094HW โซลินอยด์น้ำร้อน 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "฿14,567
RED HAT 8221G005HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKQ 5LU 28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "฿19,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8210G095HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿12,507 / หน่วย