Red Hat 8210g001hw | โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | 3uk49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8210G001HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UTK 3UK49

RED HAT 8210G001HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD2UTK รุ่น: 8210G001HWอ้างไขว้: 3UK49
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
฿9,448 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วน้ำร้อน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม3.375 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 32 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.45
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิของไหล น้ำร้อน (210 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัตต์นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RED HAT 8210G002HW โซลินอยด์น้ำร้อน 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UTN 3UK52 8210G002HW1 / 2 "2-13 / 16 "46.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3.375 "2.75 "฿9,389
RED HAT 8210G093HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9 / 32 "310.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "฿10,346
RED HAT 8210G094HW โซลินอยด์น้ำร้อน 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9 / 32 "410.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "฿14,567
หมวกแดง 8210G095HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "฿12,507
RED HAT 8221G005HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AE4MKQ 5LU 28 8221G005HW3 / 4 "3-9 / 16 "5.56.15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "4-5 / 16 "2 23 / 32 "฿19,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8210G001HW โซลินอยด์น้ำร้อน 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿9,448 / หน่วย