Red Hat 8210h106b | โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/2in. 3.6 Cv ทองเหลือง | 6wtv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 8210H106B แก๊สโซลินอยด์ Nc 1/2 นิ้ว 3.6 Cv ทองเหลือง | AF2NXJ 6WTV6

RED HAT 8210H106B โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1/2in. ทองเหลือง 3.6 คิว

In Stock
รายการ: AF2NXJ รุ่น: 8210H106Bอ้างไขว้: 6WTV6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-20 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
บีทูเอช281,000
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.375 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.6
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "ท่อร้อยสายไฟ 18"
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.437 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 32 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์17.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยวัสดุของตัวเครื่องสูงสุด อุณหภูมิของไหลนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
หมวกแดง 8262H078 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1 / 4in. 1 Cv ทองเหลือง | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 องศาถึง 131 องศา Fทองเหลือง125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "฿5,263
RED HAT 8214G251-12 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 1 นิ้ว 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿23,592
RED HAT 8214G261-12 / DC Fuel Gas Sol Valve 1-1 / 4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿22,958
RED HAT 8214G271-12 / DC Fuel Gas Sol Valve 1-1 / 2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "฿27,270
RED HAT 8214G281-24 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 2 นิ้ว 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / ดีซี60-40 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม125 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "฿39,701
RED HAT 8215G050-24 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 1 นิ้ว 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / ดีซี6032 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม104 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 45 / 64 "5"฿21,563
RED HAT 8215G050-12 / DC Fuel Gas Solenoid Valve 1Inch 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / ดีซี6032 องศาถึง 77 องศา Fอลูมิเนียม104 องศา F0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.625 "6 45 / 64 "5"฿21,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8210H106B โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1/2in. ทองเหลือง 3.6 คิว
฿9,291 / หน่วย