Red Hat 8316g016 | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว No 120/110v | 44u287 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8316G016 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287

RED HAT 8316G016 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว NO 120/110V

In Stock
รายการ: AH9UVC รุ่น: 8316G016อ้างไขว้: 44U287
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
฿22,465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.187 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร2.50
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม5.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 5 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.75 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำ
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์17.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.93
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์ว
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 250 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 250 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบาที่แตกต่างกัน: ไม่ได้รับการจัดอันดับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v อลูมิเนียม | RED HAT AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียม2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "฿18,101
RED HAT EFHC8321G001125 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 125v ทองเหลือง | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "฿29,428
RED HAT 8342G020 Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "฿29,804
หมวกแดง EF8342G020120 / 60DA Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "฿43,177
RED HAT 8360G071 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพลาสติก-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "฿8,308

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8316G016 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว NO 120/110V
฿22,465 / หน่วย