หมวกแดง Efhc8321g001125/dcdd | 24w647 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT EFHC8321G001125 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 125v ทองเหลือง | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 125v ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AB7ZQQ รุ่น: EFHC8321G001125/DCDDข้ามอ้างอิง: 24W647

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿31,083 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2"
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.80
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
สูงสุด อุณหภูมิของไหล120 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia9 / 32 "
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.125 "
ความกว้างโดยรวม2.5 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 125
วัตต์20.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.41
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v อลูมิเนียม | RED HAT AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียม2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "฿18,166
RED HAT 8342G020 Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "฿32,244
หมวกแดง EF8342G020120 / 60DA Dual Solenoid Valve 4/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "฿45,259
RED HAT 8360G071 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 ปอนด์ต่อตารางนิ้วพลาสติก-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "฿8,988
RED HAT 8316G016 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "฿23,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 125v ทองเหลือง
฿31,083 / หน่วย