Red Hat 8320g136ms | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว No 120/110v | 44u293 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8320G136MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293

RED HAT 8320G136MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว NO 120/110V

In Stock
รายการ: AH9UVH รุ่น: 8320G136MSอ้างไขว้: 44U293
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
฿9,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1.75 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.06
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 64 "
ความสูงโดยรวม3.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1-11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.437 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาน้ำ
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 200 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 200 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบา: 200 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าวาล์วท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัตต์ตู้ม้วนสูงสุด อุณหภูมิของไหลคะแนน NEMAOrifice Diaราคา
RED HAT EF8320G174MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120 / 110V ทองเหลือง | AH9UWD 44U319 EF8320G174MSสากล1.375 "0.1217.1ป้องกันการระเบิดและกันน้ำ200 องศา F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "฿15,692

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8320G136MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว NO 120/110V
฿9,114 / หน่วย