Red Hat Ef8320g174ms | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110v ทองเหลือง | 44u319 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT EF8320G174MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120 / 110V ทองเหลือง | AH9UWD 44U319

RED HAT EF8320G174MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110V ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AH9UWD รุ่น: EF8320G174MSอ้างไขว้: 44U319
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
฿15,692 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1.375 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลักฐานการระเบิดในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม3.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1-11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1.437 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาน้ำ
การกำหนดค่าวาล์วสากล
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์17.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์วพร้อมตัวดำเนินการแบบแมนนวล
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 100 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 100 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบา: 100 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดค่าวาล์วท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรวัตต์ตู้ม้วนสูงสุด อุณหภูมิของไหลคะแนน NEMAOrifice Diaราคา
RED HAT 8320G136MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSปกติเปิด1.75 "0.066.1Watertight ไม่มีกล่องแยก180 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "฿9,114

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EF8320G174MS โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110V ทองเหลือง
฿15,692 / หน่วย