Red Hat 8320g194120/60 110/50da | 24w634 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8320G194120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว No 120/110v

In Stock
รายการ: AB7ZQB Model: 8320G194120/60 110/50DAข้ามอ้างอิง: 24W634
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
฿8,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม3 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1-11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1 13 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.72
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วแรงดันไฟฟ้าราคา
หมวกแดง 8320G136120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว No 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "ปกติเปิด110 / 120 VAC฿6,560
หมวกแดง EF8321G001120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ110 / 120 VAC฿26,908
หมวกแดง 8320G192120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว No 120 / 110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.091-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "ปกติเปิด110 / 120 VAC฿10,658
หมวกแดง 8320G176120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120 / 110v ทองเหลือง | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "สากล110 / 120 VAC฿8,441
หมวกแดง EF8320G17424 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "สากลVDC 24฿13,381
RED HAT EF8321G00224 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZQP 24 วัตต์ 646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติVDC 24฿26,908
RED HAT EF8321G00124 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติVDC 24฿26,773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8320G194120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว No 120/110v
฿8,598 / หน่วย