Red Hat 8353g041 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120v อะลูมิเนียม | 5lu50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT 8353G041 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120v อลูมิเนียม | AE4MLL 5LU50

RED HAT 8353G041 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120v อลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AE4MLL รุ่น: 8353G041ข้ามอ้างอิง: 5LU50
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
฿8,423 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วเก็บฝุ่น
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร20.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล185 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อย
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4 และ 4X
Orifice Dia1.125 "
ความสูงโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม3"
ขนาดท่อ1"
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัตต์สูงสุด อุณหภูมิของไหลคะแนน NEMAOrifice Diaราคา
RED HAT 8353G052 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 120v อลูมิเนียม | AE4MLJ 5LU48 8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "฿11,108
RED HAT 8353J039 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1 / 2 นิ้ว Nc 120v อลูมิเนียม | AE4MLN 5LU52 8353J0393"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 องศา F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"฿12,832

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8353G041 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120v อลูมิเนียม
฿8,423 / หน่วย