หมวกแดง Ev8316g381v24/dcdd | 24w660 โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง EV8316G381V24 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v 316 สแตนเลส | AB7ZRD 24W660

RED HAT EV8316G381V24/DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v 316 สแตนเลส

In Stock
รายการ: AB7ZRD รุ่น: EV8316G381V24/DCDDข้ามอ้างอิง: 24W660
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
฿51,028 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.50
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
สูงสุด อุณหภูมิของไหล130 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อย
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia5 / 16 "
ความสูงโดยรวม5 11 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.125 "
ความกว้างโดยรวม3 5 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์0.55

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.67
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อวัสดุซีลการกำหนดค่าวาล์วแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
หมวกแดง EV8327G04224 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMสากลVDC 2411.6฿39,538
หมวกแดง EV8316G382V24 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว Nc 24v 316 สแตนเลส | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRปิดให้บริการตามปกติVDC 240.55฿50,689
RED HAT EV8314G30124 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRสากลVDC 241.4฿22,221
หมวกแดง EV8327G042120 / 50-60DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "FKMสากล110 / 120 VAC12฿39,228
RED HAT EV8316G384V24 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/2 นิ้ว Nc 24v 316 สแตนเลส | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMปิดให้บริการตามปกติVDC 240.55฿52,265

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EV8316G381V24/DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v 316 สแตนเลส
฿51,028 / หน่วย