<span Class='notranslate'>Red Hat </span> Jb8214235csa | Fuel Gas Solenoid Nc 3/4in. 11 Cv | 6yek8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง JB8214235CSA Fuel Gas Solenoid Nc 3 / 4in. 11 Cv | AF2VVX 6 ปี 8

RED HAT JB8214235CSA โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/4in. 11 พันธุ์

In Stock
รายการ: AF2VVX รุ่น: JB8214235CSAข้ามอ้างอิง: 6YEK8
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
฿20,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
บีทูเอช593,200
ท่อผ่าศูนย์ขนาด5.5 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร11
ตู้ม้วนกล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "ท่อร้อยสายไฟ 18"
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1
Orifice Dia1.625 "
ความสูงโดยรวม7"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 15 / 16 "
ความกว้างโดยรวม5.375 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์20

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.52
ความสูงของเรือ (ซม.)15.75
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมบีทูเอชท่อผ่าศูนย์ขนาด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์ววัตต์ราคา
หมวกแดง JB8214053CSA Fuel Gas Solenoid No 1in. 21 Cv | AD2UTE 3UK43 เจบี 8214053CSA6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"ปกติเปิด20฿30,335
หมวกแดง JB8214063CSA Fuel Gas Solenoid No 1-1 / 4in. 32 ซีวี | AD2UTF 3UK44 เจบี 8214063CSA6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "ปกติเปิด20฿35,535
หมวกแดง JB8214073CSA Fuel Gas Solenoid No 1-1 / 2in. 35 Cv | AD2UTG 3UK45 เจบี 8214073CSA6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "ปกติเปิด20฿39,621
หมวกแดง JB8214083CSA Fuel Gas Solenoid No 2in. 60 ซีวี | AD2UTH 3UK46 เจบี 8214083CSA7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"ปกติเปิด20฿48,783
หมวกแดง 8214G020 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1/2 นิ้ว 4.4 Cv อลูมิเนียม | AD2VAF 3UM27 8214G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ17.1฿10,462
หมวกแดง 8214G030 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3 / 4in. 5.1 Cv อลูมิเนียม | AD2VAG 3UM28 8214G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ17.1฿11,081
หมวกแดง 8214G033 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 3/4in. 5.1 Cv อลูมิเนียม | AD2VAH 3UM29 8214G0334.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "ปกติเปิด17.1฿18,201

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT JB8214235CSA โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/4in. 11 พันธุ์
฿20,306 / หน่วย