Red Hat Jb8266d023l | น้ำมันเตาโซลินอยด์ Nc 3/8 ทองเหลือง | 2lbg6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT JB8266D023L โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/8 ทองเหลือง | AC2MGN 2LBG6

RED HAT JB8266D023L โซลินอยด์น้ำมันเครื่อง Nc 3/8 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AC2MGN รุ่น: JB8266D023Lข้ามอ้างอิง: 2LBG6

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿23,972 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย95 องศาถึง 104 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2.187 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.2
ตู้ม้วนกล่องรวมสัญญาณเอนกประสงค์
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล250 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1
Orifice Dia1 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 11 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2.187 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลSS
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์15.4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยท่อผ่าศูนย์ขนาดOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
หมวกแดง JB8266D077L โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/2 ทองเหลือง | AC2MGP 2LBG7 เจบี 8266D077L195 องศาถึง 104 องศา F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "฿25,495
หมวกแดง 8262H021V โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/4 ทองเหลือง | AF2VVM 6 ปี 8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 องศาถึง 131 องศา F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "฿5,931
หมวกแดง 8262H011V โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/8 ทองเหลือง | AF2YHA 6ZAK2 8262H011V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 องศาถึง 131 องศา F2.5 "3 / 32 "2 27 / 32 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "฿4,947

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT JB8266D023L โซลินอยด์น้ำมันเครื่อง Nc 3/8 ทองเหลือง
฿23,972 / หน่วย