หมวกแดง 8262h011v | น้ำมันเตาโซลินอยด์ Nc 1/8 ทองเหลือง | 6zak2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 8262H011V โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/8 ทองเหลือง | AF2YHA 6ZAK2

RED HAT 8262H011V น้ำมันเชื้อเพลิงโซลินอยด์ Nc 1/8 ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2YHA รุ่น: 8262H011Vอ้างไขว้: 6ZAK2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿4,947 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วน้ำมันเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย5 องศาถึง 131 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2.5 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.21
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟ 1/2 "
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล210 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม2 27 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.187 "
ความกว้างโดยรวม1 11 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์9.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยท่อผ่าศูนย์ขนาดOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
RED HAT JB8266D023L โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/8 ทองเหลือง | AC2MGN 2LBG6 เจบี 8266D023L195 องศาถึง 104 องศา F2.187 "1 / 4 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "3 / 8 "฿23,972
หมวกแดง JB8266D077L โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/2 ทองเหลือง | AC2MGP 2LBG7 เจบี 8266D077L195 องศาถึง 104 องศา F2.187 "5 / 16 "4.5 "4 11 / 16 "2.187 "1 / 2 "฿25,495
หมวกแดง 8262H021V โซลินอยด์น้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/4 ทองเหลือง | AF2VVM 6 ปี 8 8262H021V1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 องศาถึง 131 องศา F2.5933 / 32 "2 27 / 32 "1 9 / 16 "1 11 / 16 "1 / 4 "฿5,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8262H011V น้ำมันเชื้อเพลิงโซลินอยด์ Nc 1/8 ทองเหลือง
฿4,947 / หน่วย