เรดแฮท Sc8210g094 | 4elf7 | โซลินอยด์วาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RED HAT SC8210G094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว NC 24V ทองเหลืองวัตต์ 11.6 | AD7HLW 4ELF7

RED HAT SC8210G094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว NC 24V ทองเหลือง วัตต์ 11.6

In Stock
รายการ: AD7HLW รุ่น: SC8210G094อ้างอิงข้าม: 4ELF7
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
฿10,487 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-5 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล150 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 1 / 3 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์11.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • บริการทั่วไปวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไหลสูงที่ใช้สำหรับบริการที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของเหลวและก๊าซเฉื่อย / อากาศในการควบคุมน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์ซักผ้าล้างรถปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
  • โครงสร้างทองเหลืองกันน้ำและป้องกันการระเบิดเพื่อลดการรั่วซึมและความทนทานภายใน
  • CSA และ CE-certified และ UL อยู่ในรายการ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดสูงสุด อุณหภูมิของไหลภาพบรรยากาศนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaราคา
RED HAT 8320G18424 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66ทองเหลือง1.75 "150 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "฿9,165
หมวกแดง 8316G064120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/2 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "฿21,552
หมวกแดง 8320G132120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66ทองเหลือง1-5 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "฿7,284
RED HAT 8320G18224 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66ทองเหลือง1-13 / 16 "150 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "฿10,798
หมวกแดง EF8316G054120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/8 นิ้ว Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "฿26,371
RED HAT 8316P074 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 3/4 นิ้ว Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466ทองเหลือง3-11 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "฿38,683
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA โซลินอยด์วาล์ว, 3/8 In, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66ทองเหลือง3-15 / 16 "180 องศา Fอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "฿21,134

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT SC8210G094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว NC 24V ทองเหลือง วัตต์ 11.6
฿10,487 / หน่วย