Reed Instruments R2450sd | เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล 2 ช่อง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REED INSTRUMENTS R2450SD เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล 2 ช่อง | CH6RGZ 56HN59

REED INSTRUMENTS R2450SD เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิ้ล 2 ช่อง

In Stock
รายการ: CH6RGZ รุ่น: R2450SDข้ามอ้างอิง: 56HN59
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
฿14,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมมิเตอร์
ความถูกต้อง+/-0.4%, 1.8 องศา F
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AA 6
ข้อมูลค้างไว้ใช่
ความสูงของการแสดงผล38mm
ขนาดหน้าจอ38mm x 53mm
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ความกว้างของการแสดงผล53mm
ความสูง20mm
ช่วงความชื้น% 10 85 ไป%
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด
จำนวนช่อง2, 4
จำนวนตัวเลข3.5
ความต้านทาน100 โอห์ม
เวลาตอบสนองวินาที 1
ชนิดเซนเซอร์RTD, เทอร์โมคัปเปิล
ชนิดภาพเขียนRS-232
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

รายละเอียดสินค้า:

เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล REED Instruments R2450SD เหมาะสำหรับการบันทึกอุณหภูมิสูงถึง 3092 องศา F ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรืออัตโนมัติที่อัตราการสุ่มตัวอย่างที่ต้องการตั้งแต่ 1 ถึง 3600 วินาที เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้มาพร้อมกับโพรบลวดแบบลูกปัด กระเป๋าพกพาแบบอ่อน และแบตเตอรี่สำหรับใช้ในการใช้งานทางการแพทย์ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา เภสัชกรรม บริการอาหาร และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล REED Instruments R2450SD แสดงการวัดอุณหภูมิแยกกันได้ถึง 4 ค่าในจอ LCD ที่มีไฟพื้นหลังที่อ่านง่าย โดยใช้เทอร์โมคัปเปิล Type K, J, R, S, E & T และโพรบ RTD
  • สามารถบันทึกการอ่านด้วยตนเองได้สูงสุด 99 ค่า และจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติโดยใช้การ์ดหน่วยความจำ SD
  • เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้สามารถวัดอุณหภูมิปัจจุบัน ส่วนต่างของอุณหภูมิ (T1-T2) และอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด เพื่อสร้างไฟล์ Excel ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ
  • มีฟังก์ชัน Data Hold เพื่อหยุดการอ่านค่า (บนจอแสดงผล) และหน่วยอุณหภูมิที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ (องศา C / องศา F)
  • เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้มีตัวบ่งชี้แบตเตอรี่เหลือน้อย & กลไกปิดอัตโนมัติ (หลังจาก 10 นาที) เพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
  • ใช้แบตเตอรี่ AA จำนวน 6 ก้อนหรืออะแดปเตอร์ AC เพื่อจ่ายไฟให้กับเครื่อง
  • เทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 122 องศา F (0 ถึง 50 องศา C) และความชื้นน้อยกว่า 85% RH

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เครื่องมือกก R8888 กระเป๋าพกพาแบบแข็ง: ช่วยให้จัดเก็บและขนส่งเทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้ได้ง่าย
  • REED Instruments R1500 ขาตั้งกล้อง: ตั้งค่าเทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูลนี้เพื่อการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
  • เครื่องมือกก RSD-ADP-NA & RSD-ADP-สหภาพยุโรป หน่วยจ่ายไฟ: อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 110V และ 220V เหล่านี้ช่วยประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของเครื่องเมื่อทำงานในอาคารใกล้กับปลั๊กไฟ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • CE

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม จะวัดความแตกต่างระหว่างการวัดอุณหภูมิสองครั้งในเทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล REED Instruments R2450SD ได้อย่างไร

A.

  • ใส่โพรบเทอร์โมคัปเปิลสองตัวในแจ็คอินพุต T1 และ T2 ของเครื่อง หรือโพรบ RTD (Pt100 โอห์ม) สองตัวในแจ็คอินพุต PT1 และ PT2
  • หากต้องการดูความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างโพรบ ให้กดปุ่ม 'T1-T2' ค้างไว้ 2 วินาที
  • กดปุ่ม 'T1-T2' ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อกลับมาทำงานตามปกติ

ถาม จะบันทึกการอ่านค่าสูงสุดและต่ำสุดในเทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล REED Instruments R2450SD ได้อย่างไร

A.

  • เข้าสู่โหมดบันทึกโดยกดปุ่ม REC ไอคอน 'REC' ควรแสดงบนจอ LCD มิเตอร์ควรเริ่มบันทึกค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่อ่านได้
  • กดปุ่ม REC หนึ่งครั้งเพื่อแสดงค่าสูงสุดตามที่ระบุด้วยไอคอน 'REC MAX'
  • กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อแสดงค่าต่ำสุดตามที่ระบุด้วยไอคอน 'REC MIN'
  • กดปุ่ม REC ค้างไว้สองวินาทีเพื่อออกจากโหมดบันทึกและกลับมาทำงานตามปกติ

ถาม: ช่วงการวัดของเทอร์โมมิเตอร์บันทึกข้อมูล REED Instruments R2450SD คือเท่าใด

A.

  • เทอร์โมคัปเปิล Type K: -148 ถึง 2372 องศา F (-100 ถึง 1300 องศา C)
  • เทอร์โมคัปเปิล Type J: -148 ถึง 2102 องศา F (-100 ถึง 1150 องศา C)
  • เทอร์โมคัปเปิลชนิด T: -148 ถึง 752 องศา F (-100 ถึง 400 องศา C)
  • เทอร์โมคัปเปิลประเภท E: -148 ถึง 1652 องศา F (-100 ถึง 900 องศา C)
  • เทอร์โมคัปเปิ้ล Type R: 32 ถึง 3092 องศา F (0 ถึง 1700 องศา C)
  • เทอร์โมคัปเปิล Type S: 32 ถึง 2732 องศา F (0 ถึง 1500 องศา C)
  • หัววัด RTD Pt100 Ohm: -327.9 ถึง 1562 องศา F (-199.9 ถึง 850 องศา C)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่หน่วยความจำราคา
REED INSTRUMENTS SD-947 TC เทอร์โมมิเตอร์ / เครื่องบันทึกข้อมูล KJRSET | AH6WGF 36JH 28 SD-ฮิต+/- (0.4% + 1 องศา C) และ +/- (0.4% + 1.8 องศา F)(6) อสูงสุด / นาที-
RFQ
REED INSTRUMENTS R2400 Thermometer, Type K Thermocouple, -50 ถึง 1300 deg. C | CD4CZE ST-610B R2400---฿5,955
REED INSTRUMENTS R2400-KIT ชุดเทอร์โมคัปเปิลเทอร์โมคัปเปิล | CD4CZG R2400-ชุดคิท---฿17,869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REED INSTRUMENTS R2450SD เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมคัปเปิ้ล 2 ช่อง
฿14,142 / หน่วย