REELCRAFT 4435 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว, 300 Psi, ความยาวท่อ 35 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 1/4 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 35ft |
ท่อนอก Dia. | 0.475 " |
ทางเข้า | 3/8 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F. |
ทางออก | 1/4 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | £ 19 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนัก | ถุงเท้ายาว | ID ท่อ | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | ทางเข้า | แม็กซ์ ชั่วคราว | วัดความแรงบีบคั้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420 อปท | £ 18 | ใช่ | 1 / 4 " | 20ft | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿12,981 | RFQ
| |
4625 อปท | £ 20 | ใช่ | 3 / 8 " | 25ft | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿14,967 | ||
4617 อปท | £ 19 | ใช่ | 3 / 8 " | 17ft | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿10,640 | ||
4600 อปท | £ 17 | ไม่ | 3 / 8 " | 25ft | 0.6 " | 3/8 "NPT (F) | 210 องศา F. | 500 Psi | ฿11,810 | ||
4425 อปท | £ 18 | ใช่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿13,796 | RFQ
| |
4400 อปท | £ 17 | ไม่ | 1 / 4 " | 35ft | 0.475 " | 3/8 "NPT (F) | 210 องศา F. | 500 Psi | ฿12,778 | RFQ
| |
4425 โอแอลพีเอสเอ็มอาร์ | £ 19 | ใช่ | 1 / 4 " | 25ft | 0.475 " | 1/2 "NPT (F) | 150 องศา F. | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿20,722 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.