REELCRAFT D84000 OLS1 ม้วนท่ออุตสาหกรรมทั่วไป 500 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตลับ | หล่อลื่นอย่างถาวร |
ประเภทไดรฟ์ | สปริงรีเทิร์น |
คะแนนหน้าที่ | ทั่วไปอุตสาหกรรม |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ปลายท่อ | 1 "FNPT |
ID ท่อ | ไม่ |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 1 "(F) NPT |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สลัก | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง |
แม็กซ์ ความดัน | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F |
การติด | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก |
ความสูงโดยรวม | 25.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.25 " |
รีล Inlet | 1 "(F) NPT |
ประเภทซีล | Viton |
วัสดุหมุน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุท่อ | คะแนนหน้าที่ | เสร็จสิ้น | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿46,011 | |
82075 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿41,964 | |
D84050 โอแอลพี1 | รีลท่อ | พีวีซี | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿53,109 | |
82075 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿52,173 | |
83050 OMP1 | รีลท่อ | SAE 100 R1 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿54,647 | |
81075OHP1 | รีลท่อ | SAE 100 R2 ต | ด้านอุตสาหกรรม | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿55,418 | |
PW81000 OHP1 | รีลท่อ | - | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | ผงเคลือบผิว | - | เหล็ก | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | ฿48,790 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.