REELCRAFT E9275 OMPBW Ultimate Duty Hose Reel, 1/2 นิ้ว x 75 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ตำแหน่งลูกกลิ้งนำทาง | ลมล่าง |
ถุงเท้ายาว | ใช่ |
ปลายท่อ | 1/2 "NPT (ม.) |
ID ท่อ | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 75ft |
ท่อนอก Dia. | 0.82 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1/2 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
UPC | 699567001935 |
น้ำหนัก | £ 131 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวท่อ | ตลับ | คะแนนหน้าที่ | ท่อนอก Dia. | วัสดุที่ใช้ผลิต | ทางเข้า | สลัก | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW 1 | 50ft | ไร้น้ำมัน | แท่นคู่แบบหนักอุตสาหกรรม | - | เหล็ก | - | Standard | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿90,000 | ||
D9399 OLPBW1 | 100ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿72,759 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿66,532 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | - | - | - | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿69,733 | ||
D9300 โอลส์บีดับเบิลยู1 | 75ft | หล่อลื่นอย่างถาวร | การ Heavy Duty | - | เหล็กกล้าไร้สนิม | - | หลักฐานการสั่นสะเทือนล็อคตัวเอง | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿132,163 | ||
D9399 โอแอลพีบีดับเบิลยู | 100ft | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ฿74,327 | ||
E9100 OHPBW | 75ft | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ฿68,088 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.