รีลคราฟต์ Hd76075 Olp | 3/8 นิ้ว 75 ฟุต ม้วนสายยางสปริงกลับ สูงสุด 300 Psi ความดัน | 448f71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 นิ้ว, 75 ฟุตสปริงรีเทิร์นท่อรีล, 300 Psi สูงสุด ความดัน | CD2NHV 448F71

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 นิ้ว 75 ฟุต สปริงม้วนสายกลับ สูงสุด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน

In Stock
รายการ: CD2NHV รุ่น: HD76075 OLPอ้างไขว้: 448F71

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿36,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีลท่อกลับสปริง
ตลับหล่อลื่นอย่างถาวร
ประเภทไดรฟ์สปริงรีเทิร์น
คะแนนหน้าที่การ Heavy Duty
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ถุงเท้ายาวใช่
ปลายท่อ1/4 "NPT (ม.)
ID ท่อ3 / 8 "
ท่อภายใน Dia3 / 8 "
ความยาวท่อ75ft
วัสดุท่อพีวีซี
ท่อนอก Dia.0.6 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ทางเข้า1/2 "NPT (F)
สลักการปิดประตู
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F.
การติดผนังเพดานรถบรรทุก
ทางออก1/2 "NPT (F)
ความสูงโดยรวม20.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19.75 "
ความกว้างโดยรวม8.25 "
วัดความแรงบีบคั้น300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รีล Inlet1/2 "(F) NPT
ประเภทซีลBuna N.
วัสดุหมุนเหล็ก
UPC699567017813
น้ำหนัก£ 65

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 31.5

รายละเอียดสินค้า:

,ม้วนท่อ Series HD70000 ของ Reelcraft ผสมผสานการออกแบบฐานสำหรับงานหนัก โครงสร้างเหล็กทั้งหมด และการเคลือบสีฝุ่นแบบอบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและทนต่อการกัดกร่อน กลไกการล็อคที่ออกแบบใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบสลัก การออกแบบลูกกลิ้งนำแบบชิ้นเดียวและหมุดสแตนเลสมีความแข็งแรงมากขึ้นและให้บริการได้ง่ายขึ้น ดุมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูง และตลับลูกปืนเม็ดกลมปิดผนึกสองตัวทำให้การหมุนแกนหมุนราบรื่นขึ้นและการทำงานง่ายขึ้น, , ,การออกแบบที่กะทัดรัด – วงล้อมีขนาดเล็กกว่าวงล้อซีรีส์ 25 สำหรับงานหนักของเราถึง 80000%, ,ลูกกลิ้งนำทาง – การออกแบบชิ้นเดียวและหมุดสเตนเลสสตีลมีความแข็งแรงมากขึ้นและง่ายต่อการซ่อมบำรุง, ,ใช้งานง่าย – ดุมอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปคุณภาพสูง และตลับลูกปืนเม็ดกลมปิดผนึกสองตัวทำให้การหมุนแกนหมุนราบรื่นขึ้นและการทำงานง่ายขึ้น, , , *รอกจัดส่งในตำแหน่งลมด้านบน ภาพรอกจะแสดงในตำแหน่งลมด้านข้าง,

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นถุงเท้ายาวปลายท่อแม็กซ์ ชั่วคราวการติดทางออกวัดความแรงบีบคั้นประเภทซีลราคา
REELCRAFT PWD76005 OHP รีลล้างท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 75 ฟุต | BT6PRB PWD76005 โอเอชพีรีลท่อ-------฿45,285
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP รีลล้างท่อ, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 4800 Psi, ความยาวท่อ 75 ฟุต | BT6PRD PWD76075 โอเอชพีรีลท่อ-------฿58,647
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | BT7FYJ HD74000 โอเอชพีรีลท่อไม่-210 องศา F.-3/8 "NPT (F)5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿38,964
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 75 ฟุต | BT7FYL HD74075 โอเอชพีรีลท่อใช่1/4 "NPT (ม.)210 องศา F.-3/8 "NPT (F)5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿53,250
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 50 ฟุต | BT7FYM HD74050 โอเอชพีรีลท่อใช่1/4 "NPT (ม.)210 องศา F.-3/8 "NPT (F)5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿49,605
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/4 นิ้ว, 5000 Psi, ความยาวท่อ 100 ฟุต | BT7FYN HD74005 โอเอชพีรีลท่อไม่-210 องศา F.-3/8 "NPT (F)5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿45,285
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP Hose Reel, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว, 500 Psi, ความยาวท่อ 70 ฟุต | BT7FYP HD76000 โอแอลพีรีลท่อไม่-210 องศา F.-1/2 "NPT (F)500 Psi-฿30,003
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 นิ้ว 75 ฟุต สปริงม้วนสายกลับ สูงสุด 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดัน
฿36,785 / หน่วย