Reelcraft S270109 1 | คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อ ID 1/2 ถึง 3/4 4jnc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT S270109 1 รางม้วนท่อสำหรับ 1/2 ถึง 3/4 Id Hose | AD8ETH 4JNC3

REELCRAFT S270109 1 คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อไอดี 1/2 ถึง 3/4

In Stock
รายการ: AD8ETH รุ่น: S270109 1ข้ามอ้างอิง: 4JNC3
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
฿8,650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือลูกกลิ้งท่อ
วัสดุฐานเหล็ก
ความลึก1-1 / 4 "
สำหรับท่อ OD Max. (ใน.)2
สำหรับท่อ OD Min. (ใน.)0.9
ความยาว12 "
วัสดุลูกกลิ้งยูเอชเอ็มยู
ชนิดภาพเขียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
UPC776115171538
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8479909496
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รหัสท่อที่กำหนด (นิ้ว) (1/2 ถึง 3/4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฐานความลึกความยาววัสดุลูกกลิ้งชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
REELCRAFT HR1145 1 รางม้วนท่อสำหรับ 3/8 ถึง 1/2 Id Hose | AD8ETF 4JNC1 ชม.1145อลูมิเนียม1-1 / 8 "3.75 "ไนลอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2.75 "฿2,989
REELCRAFT 600168 1 รางม้วนท่อสำหรับท่อ 1/2 ถึง 3/4 Id | AD8ETG 4JNC2 600168 1อลูมิเนียม3 / 4 "5.125 "เดลรินสี่เหลี่ยมด้านเท่า5.125 "฿5,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT S270109 1 คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อไอดี 1/2 ถึง 3/4
฿8,650 / หน่วย