Reelcraft 600168 1 | คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อ ID 1/2 ถึง 3/4 | 4jnc2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REELCRAFT 600168 1 รางม้วนท่อสำหรับท่อ 1/2 ถึง 3/4 Id | AD8ETG 4JNC2

REELCRAFT 600168 1 คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อไอดี 1/2 ถึง 3/4

In Stock
รายการ: AD8ETG รุ่น: 600168 1ข้ามอ้างอิง: 4JNC2
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
฿5,519 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคู่มือลูกกลิ้งท่อ
วัสดุฐานอลูมิเนียม
ความลึก3 / 4 "
สำหรับท่อ OD Max. (ใน.)1.375
สำหรับท่อ OD Min. (ใน.)0.9
ความยาว5.125 "
วัสดุลูกกลิ้งเดลริน
ชนิดภาพเขียนสี่เหลี่ยมด้านเท่า
UPC094706265047
ความกว้าง5.125 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8479909496
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • รหัสท่อที่กำหนด (นิ้ว) (1/2 ถึง 3/4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุฐานความลึกความยาววัสดุลูกกลิ้งชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
REELCRAFT HR1145 1 รางม้วนท่อสำหรับ 3/8 ถึง 1/2 Id Hose | AD8ETF 4JNC1 ชม.1145อลูมิเนียม1-1 / 8 "3.75 "ไนลอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2.75 "฿2,989
REELCRAFT S270109 1 รางม้วนท่อสำหรับ 1/2 ถึง 3/4 Id Hose | AD8ETH 4JNC3 270109 S1เหล็ก1-1 / 4 "12 "ยูเอชเอ็มยูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า8"฿8,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REELCRAFT 600168 1 คู่มือลูกกลิ้งท่อสำหรับท่อไอดี 1/2 ถึง 3/4
฿5,519 / หน่วย