REELCRAFT TW84000 OLPT1 ท่อม้วน 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รีลท่อ |
ประเภทไดรฟ์ | ฤดูใบไม้ผลิ |
ความสูง | 25.38 " |
ท่อภายใน Dia | 1 / 4 " |
ความยาวท่อ | 100ft |
เต้ารับท่อ (นิ้ว) | 9 / 16-18 |
ความยาว | 24 " |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ชนิดภาพเขียน | เชื่อมแก๊สท่อน้อย |
UPC | 094700981882 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 70.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 3917390050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW84100OLPT1 | 1 / 4 " | 100ft | เชื่อมแก๊สท่อน้อย | ฿68,130 | ||
TW86075OLPT1 | 3 / 8 " | 75ft | แก๊สเชื่อม | ฿79,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.