Rees 22102-122 ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินหรือปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบล็อคได้คืออุปกรณ์วงจรควบคุมแบบใช้มือที่ใช้กับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการทำงานชั่วขณะ ปุ่มกดสำหรับงานหนักนี้เหมาะสำหรับเครื่องเจาะ เครื่องถ่ายโอน กดเบรก และอุปกรณ์เชื่อมเฉพาะจุด เช่น ปุ่มเริ่ม หยุด หยุดบน นิ้ว เขย่าเบา ๆ เปิด ปิด เดินหน้า ถอยหลัง และอื่น ๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Rees 22102-122 มีหน้าสัมผัส NO & NC (อย่างละ 2 อัน) ของบล็อกหน้าสัมผัสที่มีการเปิดในเชิงบวก
- มีอัตราการสัมผัสสูงสุด 600VAC ที่ 1.2A และ 250VDC ที่ 1.1A
- สวิตช์ปุ่มกดนี้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและโอริง Buna-N (NBR) เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและซีลกันน้ำมันหลังการติดตั้งตามลำดับ
- อายุการใช้งานเชิงกลของมันคือ 1000000 พร้อมการบำรุงรักษา
- สวิตช์แต่ละตัวสามารถรองรับบล็อกหน้าสัมผัสแยกกันได้สูงสุดหกบล็อก
- เกณฑ์การดำเนินการเปิดโดยตรง (การดำเนินการเปิดเชิงบวก) (ขององค์ประกอบการติดต่อ) เป็นไปตามเกณฑ์เมื่อมีการติดตั้งบล็อกติดต่อที่ปิดโดยปกติอย่างน้อยหนึ่งบล็อกบนตัวดำเนินการสีแดงใดๆ
- การแตกในเชิงบวกนี้ช่วยลดความต้องการของสปริงเพื่อให้หน้าสัมผัสที่ปิดอยู่เป็นปกติเสียหาย
มาตรฐานและการรับรอง:
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีจุดใดบ้างที่ควรสังเกตก่อนติดตั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบล็อคได้นี้
A.
- สวิตช์นี้ควรใช้เฉพาะในแอปพลิเคชันที่มีการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับและมาตรฐาน OSHA และ ANSI ที่จำเป็น
- การทำงานโดยไม่มีการป้องกัน ณ จุดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถาม ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน Rees 22102-122 ทำมาจากอะไร
A. ฝาปิดสีแดงของปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบล็อคได้ Rees 22102-122 นี้มีโครงสร้างสังกะสีหล่อด้วยสีฝุ่นแห้ง หัวลูกสูบรูปเห็ดทำจาก DuPont Delrin 100ST Acetal ขึ้นรูปเพื่อให้ทนทานต่อแรงกระแทก
ถาม อุณหภูมิในการทำงานของปุ่มกด Rees 22102-122 คือเท่าใด
A. ปุ่มกด Rees 22102-122 นี้สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์ (0 ถึง 55 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 185 องศาฟาเรนไฮต์ (-40 ถึง 85 องศาเซลเซียส)