REGAL 017123AS ดอกต๊าปมือ 1/4-28 UNF ขีดจำกัด H3 4 ฟัน ด้านล่าง มือซ้าย สว่าง
รายการ: CH9LYP
รุ่น: 017123AS
฿677 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะด้วยมือ |
จำนวนฟัน | 4 |
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | H3 |
ขนาดเกลียว | 1 / 4-28 |
ประเภทด้าย | UNF |
รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008327AS | 4 | 2.5 " | - | 0.255 " | 1" | 1 / 4-20 | UNC | ฿352 | |
008575AS | 4 | 3 13 / 16 " | - | 0.48 " | 1 13 / 16 " | 5 / 8 "-18 | UNF | ฿1,481 | |
008002AS | 2 | - | H1 | - | - | # 0-80 | UNF | ฿666 | RFQ
|
008004AS | 2 | - | H2 | - | - | # 0-80 | UNF | ฿666 | RFQ
|
008014AS | 2 | - | H1 | - | - | # 1-64 | UNC | ฿625 | RFQ
|
008019AS | 2 | - | H2 | - | - | # 1-64 | UNC | ฿625 | RFQ
|
008023AS | 2 | - | H1 | - | - | # 1-72 | UNF | ฿625 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.