Remco 53752 | แปรงล้างท่อ Green Stiff Polypropylene 3/8 X 19-5/8 | 38y517 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REMCO 53752 แปรงหลอด Green Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517

REMCO 53752 ท่อแปรงสีเขียวโพลิโพรพิลีนแข็ง 3/8 x 19-5/8

In Stock
รายการ: AC7WTP รุ่น: 53752ข้ามอ้างอิง: 38Y517
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
฿523 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงหลอด
ทนกรดใช่
สีขนสีเขียว
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ความยาวแปรง6"
ความกว้างของแปรง3 / 8 "
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
ประเภทการกรอกข้อมูลโพลีเอสเตอร์แข็ง
สีของมือจับสีเขียว
ความยาวจับ14 "
จัดการวัสดุโพลีโพรพีลีนสแตนเลส
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19.625 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว3 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนสีของมือจับราคา
REMCO 53753 แปรงหลอดสีน้ำเงินโพลีโพรพิลีนแข็ง 3/8 x 19-5 / 8 นิ้ว | AC7WTQ 38Y518 53753สีน้ำเงินสีน้ำเงิน฿523
REMCO 53754 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTR 38Y519 53754สีแดงสีแดง฿523
REMCO 53755 Tube Brush White Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755ขาวขาว฿523
REMCO 53756 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521 53756สีเหลืองสีเหลือง฿523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REMCO 53752 ท่อแปรงสีเขียวโพลิโพรพิลีนแข็ง 3/8 x 19-5/8
฿523 / หน่วย