REVCOR T1803-32 ใบพัด L เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ระยะพิทช์ 32 องศา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัดใบพัด Hubless |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3195 |
CFM @ 0.300 นิ้ว SP | 2148 |
แม็กซ์ RPM | 1140 |
นาที. HP | 1/4 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 32 องศา |
ใบพัด Dia | 18 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
ต้องใช้ | Hex Hub ที่เปลี่ยนได้ 2A563 หรือ 2A564 หรือ 2A565 |
การหมุน | CCW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.300 นิ้ว SP | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | จำนวนใบมีด | ขว้าง | การหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1802-19 ล | 2145 | 880 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 2 | 19 องศา | CCW | ฿5,350 | ||
T1802-29 อาร์ | 2863 | 1565 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 2 | 29 องศา | CW | ฿4,806 | ||
T1802-29 ล | 2863 | 1565 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 2 | 29 องศา | CCW | ฿3,368 | ||
OA1803-20 อาร์ | 2303 | 1353 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 20 องศา | CW | ฿4,724 | ||
OA1803-24 อาร์ | 2916 | 1921 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 24 องศา | CW | ฿4,741 | ||
OA1803-29 อาร์ | 3293 | 2364 | เปลี่ยนใบพัด | 1140 | 3 | 29 องศา | CW | ฿6,090 | ||
T1803-23 อาร์ | 2482 | 1496 | ใบพัดใบพัด Hubless | 1140 | 3 | 23 องศา | CW | ฿3,176 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.