REVVO 200 PTTC ลูกล้อ 3950 ปอนด์ 8 D x 3in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 1" |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 3000 ถึง 5999 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 95 ฝั่ง A |
เหมาะกับเพลา | 1" |
ความยาวของฮับ | 3.5 " |
ความกว้างของฮับ | 3-1 / 2 " |
โหลดคะแนน | 3950 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
เปลี่ยนสำหรับ | ลูกล้อ Revvo 2ST / 2FT Series |
ทนต่อ | การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมี |
บูช Spanner | ไม่รวม |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 176 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้งเรียว |
สีล้อ | สีน้ำตาล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.1 |
รหัส HS | 8716905060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | การไม่ทำเครื่องหมาย | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พ.ศ. 075 04 | 1.75 " | 12mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 350 ปอนด์ | ใช่ | น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอก | ไม่รวม | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿269 | ||
พ.ศ. 125 04 | 1.75 " | 12mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 580 ปอนด์ | ใช่ | น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอก | ไม่รวม | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿474 | ||
065NY1L | 1 11 / 16 " | 12mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 715 ปอนด์ | ใช่ | น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอก | ไม่รวม | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿1,067 | ||
085 NY2M | 2.875 " | 20mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 900 ปอนด์ | ใช่ | น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอก | รวม | -4 องศาถึง 176 องศา F | ฿3,406 | ||
085 พีทีทูเอ็ม | 2 15 / 16 " | 20mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 990 ปอนด์ | ใช่ | การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมี | รวม | -22 องศาถึง 176 องศา F | ฿3,277 | ||
100 CI1H | 2.375 " | 20mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 700 ปอนด์ | ไม่ | อุณหภูมิสูงมากช็อก | รวม | -50 องศาถึง 572 องศา F | ฿1,532 | ||
100 พีทีทูเอช | 2.375 " | 20mm | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 750 ปอนด์ | ใช่ | การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมี | รวม | -22 องศาถึง 176 องศา F | ฿1,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.