Revvo 42550440400700010805 | 2gu78 | ลูกล้อก้านหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO 42550440400700010805 ลูกล้อหมุนได้ 5 นิ้ว 220 Lb โพลียูรีเทน | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้ว 220 ปอนด์ โพลียูรีเทน

In Stock
รายการ: AB9YYU รุ่น: 42550440400700010805อ้างไขว้: 2GU78

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักพลาสติก
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม5.75 "
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ก้าน Dia12mm
ลำต้นยาว25 / 32 "
ประเภทก้านthreaded
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 176 องศา F
ขนาดเกลียวM12
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตลับลูกปืนล้อวัสดุล้อเลื่อนวัสดุหลักสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อโหลดคะแนนราคา
REVVO 43450440418600000000 ลูกล้อหมุน 4 นิ้วไนล่อน 220 Lb | AA7LYG 16D127 43450440418600000000ลูกบอลไนลอนพลาสติกขาว4"ไนลอน5 / 8 "220 ปอนด์฿2,345
REVVO 42450440406400010805 ลูกล้อหมุน 4 นิ้วโพลียูรีเทน 176 ปอนด์ | AB9YYR 2 กู 76 42450440406400010805ลูกบอลยูรีเทนพลาสติกสีเทา4"ยูรีเทน5 / 8 "176 ปอนด์฿2,170
REVVO 2350440906400010805 ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 198 Lb โพลียูรีเทน | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805ลูกกลิ้งยูรีเทนอลูมิเนียมสีเทา3"ยูรีเทน9 / 16 "198 ปอนด์฿2,235
REVVO 2450440900700010805 ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 275 ปอนด์โพลียูรีเทน | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805ลูกกลิ้งยูรีเทนอลูมิเนียมสีเทา4"ยูรีเทน5 / 8 "275 ปอนด์฿2,672

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO 42550440400700010805 ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้ว 220 ปอนด์ โพลียูรีเทน
฿3,267 / หน่วย