Revvo Sje 200 Nt0e B21 | ลูกล้อนั่งร้าน 1800 ปอนด์ สูง 9-1/2 นิ้ว | 1xgj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO SJE 200 NT0E B21 ลูกล้อนั่งร้าน 1800 ปอนด์ ความสูง 9-1 / 2 นิ้ว | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 ลูกล้อนั่งร้าน 1800 ปอนด์ ความสูง 9-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4EJF รุ่น: SJE 200 NT0E B21การอ้างอิงโยง: 1XGJ8
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
฿4,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อนั่งร้าน
ประเภทเบรกที่เหยียบ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
โหลดคะแนน1800 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม9.5 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia1.5 "
ลำต้นยาว2"
ประเภทก้านรอบ
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีแดง
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อไนเทน
ความกว้างล้อ1.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)25.15
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมเส้นผ่าศูนย์กลางล้อราคา
REVVO SJE 125 NT0E B21 ลูกล้อนั่งร้าน 1320 ปอนด์ ความสูง 6-15 / 16 นิ้ว | AB4EJD 1XGJ6 เอสเจอี 125 NT0E B211320 ปอนด์6 15 / 16 "5"฿3,502
REVVO SJE 150 NT0E B21 ลูกล้อนั่งร้าน 1320 ปอนด์ ความสูง 7-1 / 2 นิ้ว | AB4EJE 1XGJ7 เอสเจอี 150 NT0E B211320 ปอนด์7.5 "6"฿3,633

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO SJE 200 NT0E B21 ลูกล้อนั่งร้าน 1800 ปอนด์ ความสูง 9-1/2 นิ้ว
฿4,052 / หน่วย