REVVO TFH200PT15T24 ลูกล้อแผ่นแข็ง 2420 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ยูรีเทน |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 95 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 2420 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 6-9/16" |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | A |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ 200 PT15 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -22 องศาถึง 176 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | สีน้ำตาล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อ | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้นเฟรม | รวมเบรคล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | การไม่ทำเครื่องหมาย | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีเอฟเอสวี 100 บีเอ็น0เอส | ชุบสังกะสี | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 330 ปอนด์ | 5 / 16 " | ใช่ | 2-3/8 x 3-3/16" | ฿631 | ||
ทีเอฟเอสวี 125 บีเอ็น0เอส | ชุบสังกะสี | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 330 ปอนด์ | 5 / 16 " | ใช่ | 2-3/8 x 3-3/16" | ฿703 | ||
ทีเอฟเค 125 NT0E | ชุบสังกะสี | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 550 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿2,562 | ||
ทีเอฟเค 200 NT0E | ชุบสังกะสี | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 880 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿4,461 | ||
ทีเอฟเค 200 NY2H | สังกะสีขัดเงา | ไม่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | 3 x 3 " | 2200 ปอนด์ | 3 / 8 " | ใช่ | 2-5/8 x 3-5/8" | ฿9,027 | ||
TFH100PT1HT24 | เคลือบเงิน | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 500 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿3,365 | ||
TFH100CI1HT24 | เคลือบเงิน | ไม่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | 2-7/16 x 4-15/16" | 700 ปอนด์ | 1 / 2 " | ใช่ | 3-3/8 x 5-1/4" | ฿2,732 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.