Revvo Tfsv 100 Bn0s | ลูกล้อจานแข็ง 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 16d108 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TFSV 100 BN0S Rigid Plate Caster 330 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA7LXL 16D108

REVVO TFSV 100 BN0S ลูกล้อจานแข็ง 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7LXL รุ่น: TFSV 100 BN0Sข้ามอ้างอิง: 16D108
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
฿631 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน330 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/16"
ความสูงโดยรวม5"
ขนาดแผ่น3-1 / 8 x 4 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นA
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926305000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นเฟรมรวมเบรคล้อช่วงพิกัดโหลดล้อภายในระยะห่างของสลักเกลียวโหลดคะแนนการติดตั้ง Bolt Diaการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกราคา
REVVO TFSV 125 BN0S ล้อจานแข็ง 330 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LXT 16D114 ทีเอฟเอสวี 125 บีเอ็น0เอสชุบสังกะสีไม่300 ถึง 999 ปอนด์1-3 / 4 x 3 นิ้ว330 ปอนด์5 / 16 "ใช่2-3/8 x 3-3/16"฿703
REVVO TFK 125 NT0E ล้อจานแข็ง 550 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LYK 16D130 ทีเอฟเค 125 NT0Eชุบสังกะสีไม่300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "550 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"฿2,562
REVVO TFK 200 NT0E ลูกล้อจานแข็ง 880 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AA7LYP 16D134 ทีเอฟเค 200 NT0Eชุบสังกะสีไม่300 ถึง 999 ปอนด์3 x 3 "880 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"฿4,461
REVVO TFK 200 NY2H Rigid Plate Caster 2200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB9YTD 2GML3 ทีเอฟเค 200 NY2Hสังกะสีขัดเงาไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์3 x 3 "2200 ปอนด์3 / 8 "ใช่2-5/8 x 3-5/8"฿9,027
REVVO TFH100PT1HT24 Rigid Plate Caster 500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24เคลือบเงินไม่300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"500 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿3,365
REVVO TFH100CI1HT24 ล้อจานแข็ง 700 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24เคลือบเงินไม่300 ถึง 999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"700 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿2,732
REVVO TFH125CI1HT24 ล้อจานแข็ง 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AD9ZTK 4W674 TFH125CI1HT24เคลือบเงินไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์2-7/16 x 4-15/16"1400 ปอนด์1 / 2 "ใช่3-3/8 x 5-1/4"฿3,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TFSV 100 BN0S ลูกล้อจานแข็ง 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿631 / หน่วย