Revvo Tset 100 Pn1t Fb | ลูกล้อจานหมุนมีเบรค 550 Lb 4 นิ้ว | 19yd38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSET 100 PN1T FB ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 550 Lb 4 นิ้ว | AF6LVW 19YD38

REVVO TSET 100 PN1T FB ล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 550 Lb 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6LVW รุ่น: TSET 100 PN1T FBอ้างอิงข้าม: 19YD38
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
฿400 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
ประเภทเบรกสายรัดแบบ Over-The-Wheel
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักไนลอน
durometer95 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2.375 "
โหลดคะแนน550 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3.125 "
ความสูงโดยรวม5 9 / 16 "
วัสดุแกนล้อจานไนลอน
ล็อคล้อจานไม่รวมล็อค
วัสดุล้อจานล้อไนลอน
ขนาดแผ่น4 "x 4-1 / 8"
ความหนาของแผ่น0.187 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
ความกว้างล้อ1.375 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)19.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8302200000

รายละเอียดสินค้า:

  • จานเบรค (ใช่)
  • ตัวป้องกันเกลียว (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมรวมเบรคล้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นร่องน้ำตลับลูกปืนล้อราคา
REVVO TSSV 100 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA7LXM 16D109 ทีเอสเอสวี 100 บีเอ็น0เอส5"ไม่ลูกล้อหมุน3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "Aบอลเดี่ยวบอลแม่นยำ฿854
REVVO TSSV 125 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LXU 16D115 ทีเอสเอสวี 125 บีเอ็น0เอส6"ไม่ลูกล้อหมุน3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "Aบอลเดี่ยวเจาะธรรมดา฿911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSET 100 PN1T FB ล้อจานหมุนพร้อมระบบเบรค 550 Lb 4 นิ้ว
฿400 / หน่วย