Revvo Tssv 100 Bn0s | ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 16d109 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSSV 100 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA7LXM 16D109

REVVO TSSV 100 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7LXM รุ่น: TSSV 100 BN0Sข้ามอ้างอิง: 16D109
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
฿834 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน330 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-3/8 x 3-3/16"
ความสูงโดยรวม5"
ขนาดแผ่น3-1 / 8 x 4 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย14 องศาถึง 104 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมรวมเบรคล้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นร่องน้ำตลับลูกปืนล้อราคา
REVVO TSSV 125 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LXU 16D115 ทีเอสเอสวี 125 บีเอ็น0เอส6"ไม่ลูกล้อหมุน3-1 / 8 x 4 นิ้ว0.125 "Aบอลเดี่ยวเจาะธรรมดา฿891
REVVO TSET 100 PN1T FB ล้อจานหมุนพร้อมเบรค 550 Lb 4 นิ้ว | AF6LVW 19YD38 ทีเซ็ท 100 PN1T FB5 9 / 16 "ใช่ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค4 "x 4-1 / 8"0.187 "Bบอลแม่นยำ-฿800

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSSV 100 BN0S ลูกล้อจานหมุน 330 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿834 / หน่วย