Revvo Tsh100pt1ht24 | ล้อ Kingpinless 500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | 4w664 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSH100PT1HT24 Kingpinless Caster 500 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AD9ZTC 4W664

REVVO TSH100PT1HT24 ลูกล้อไร้แกน 500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9ZTC รุ่น: TSH100PT1HT24ข้ามอ้างอิง: 4W664
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
฿6,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อ Kingpinless
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเหล็กหล่อ
durometer95 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบเงิน
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูA
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-7/16 x 4-15/16"
โหลดคะแนน500 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3-3/8 x 5-1/4"
ความสูงโดยรวม6"
ขนาดแผ่น5-1/4 x 6-9/16"
ความหนาของแผ่น0.281 "
ประเภทแผ่นA
ร่องน้ำลูกเดี่ยวแข็ง
ล้อสำรองMfr. เลขที่ 100 PT1H
ชั่วคราว พิสัย-22 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีน้ำตาล
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.57
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการไม่ทำเครื่องหมายช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นร่องน้ำราคา
REVVO TSH100CI1HT24 Kingpinless Caster 700 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24ใช่300 ถึง 999 ปอนด์เหล็กหล่อ3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿4,594
REVVO TSH125CI1HT24 Kingpinless Caster 1400 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AD9ZTH 4W671 TSH125CI1HT24ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ3-3/8 x 5-1/4"7"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿5,139
REVVO TSH150PT15T24 Kingpinless Caster 1600 Lb 6 Inch Diameter | AD9Z ™ 4W676 TSH150PT15T24ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทน3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿6,480
REVVO TSH150CI15T24 Kingpinless Caster 2000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T24ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿5,789
REVVO TSH200RU15T24 Kingpinless Caster 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24ไม่1000 ถึง 2999 ปอนด์ยาง3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿5,648
REVVO TSH200PT15T24 Kingpinless Caster 2420 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T24ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์ยูรีเทน3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿10,429
REVVO TSH200CI15T24 Kingpinless Caster 2530 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AD9ZTW 4W684 TSH200CI15T24ใช่1000 ถึง 2999 ปอนด์เหล็กหล่อ3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "ลูกเดี่ยวแข็ง฿6,169

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSH100PT1HT24 ลูกล้อไร้แกน 500 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿6,313 / หน่วย