REVVO TSH200RU15T24 ลูกล้อ Kingpinless 1200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานหมุน |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อ Kingpinless |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
ประเภทล้อ | Kingpinless หมุน |
วัสดุล้อเลื่อน | ยาง |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 85 ฝั่ง A |
ตะกั่วขยาย | ไม่ |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | A |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 2-7/16 x 4-15/16" |
โหลดคะแนน | 1200 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 1 / 2 " |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ไม่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 3-3/8 x 5-1/4" |
ความสูงโดยรวม | 10 " |
ขนาดแผ่น | 5-1/4 x 6-9/16" |
ความหนาของแผ่น | 0.281 " |
ประเภทแผ่น | A |
ร่องน้ำ | ลูกเดี่ยวแข็ง |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ 200 RU15 |
รัศมีการหมุน | 0" |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 167 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 23.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.46 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การไม่ทำเครื่องหมาย | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ร่องน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSH100PT1HT24 | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿6,313 | ||
TSH100CI1HT24 | ใช่ | 300 ถึง 999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 3-3/8 x 5-1/4" | 6" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿4,594 | ||
TSH125CI1HT24 | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 3-3/8 x 5-1/4" | 7" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿5,139 | ||
TSH150PT15T24 | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿6,480 | ||
TSH150CI15T24 | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 3-3/8 x 5-1/4" | 8" | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿5,789 | ||
TSH200PT15T24 | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | ยูรีเทน | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿10,429 | ||
TSH200CI15T24 | ใช่ | 1000 ถึง 2999 ปอนด์ | เหล็กหล่อ | 3-3/8 x 5-1/4" | 10 " | 5-1/4 x 6-9/16" | 0.281 " | ลูกเดี่ยวแข็ง | ฿6,169 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.