Revvo Tsk 200 Ny2h | ล้อ Kingpinless 2200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | 2gml2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO TSK 200 NY2H Kingpinless Caster 2200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB9YTC 2GML2

REVVO TSK 200 NY2H ลูกล้อไร้แกน 2200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9YTC รุ่น: TSK 200 NY2Hอ้างอิงไขว้: 2GML2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿10,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ1000 ถึง 2999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อ Kingpinless
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อKingpinless หมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักไนลอน
durometer80 ฝั่ง D.
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสีขัดเงา
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน2200 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม9.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำลูกเดี่ยวแข็ง
ล้อสำรองMfr. ไม่มี 200 NY2H
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 176 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อขาว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อไนลอน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนร่องน้ำล้อสำรองชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อสีล้อราคา
REVVO TSK 125 NT0E Kingpinless Caster 550 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA7LYJ 16D129 ทีเอสเค 125 NT0E6.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทนบอลเดี่ยวMfr. เลขที่ 125 NT0E-22 องศาถึง 176 องศา Fเจาะธรรมดาสีแดง฿3,783
REVVO TSK 200 NT0E Kingpinless Caster 880 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AA7LYN 16D133 ทีเอสเค 200 NT0E9.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ยูรีเทนบอลเดี่ยว--22 องศาถึง 176 องศา Fเจาะธรรมดาสีแดง฿6,015
REVVO TSK 100 RP1G Kingpinless Caster 700 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AE6VLZ 5VF70 ทีเอสเค 100 RP1G5.625 "300 ถึง 999 ปอนด์ฟีนอลลูกเดี่ยวแข็งMfr. เลขที่ WS8020040Â65องศาถึง 250 องศา Fลูกกลิ้งBlack฿2,845
REVVO TSK 125 GR2H Kingpinless Caster 440 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AE6VMA 5VF71 ทีเอสเค 125 GR2H6.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ยางลูกเดี่ยวแข็งMfr. เลขที่ 125 GR2H-40 องศาถึง 158 องศา Fลูกบอลปิดผนึกสีเขียว฿4,749
REVVO TSK 125 RP1G Kingpinless Caster 1000 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AE6VMB 5VF72 ทีเอสเค 125 RP1G6.5 "1000 ถึง 2999 ปอนด์ฟีนอลลูกเดี่ยวแข็งMfr. เลขที่ WS8020050Â65องศาถึง 250 องศา Fลูกกลิ้งBlack฿3,640
REVVO TSK 150 GR2H Kingpinless Caster 660 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VMC 5VF73 ทีเอสเค 150 GR2H7.5 "300 ถึง 999 ปอนด์ยางลูกเดี่ยวแข็งMfr. เลขที่ 150 GR2H-40 องศาถึง 158 องศา Fลูกบอลปิดผนึกสีเขียว฿6,021
REVVO TSK 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AE6VMD 5VF74 ทีเอสเค 150 RP1G7.5 "--ลูกเดี่ยวแข็งMfr. เลขที่ WS8020060-ลูกกลิ้งBlack฿3,601

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO TSK 200 NY2H ลูกล้อไร้แกน 2200 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
฿10,740 / หน่วย